Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIGRIN 6193 Eisschaber mit Schneebesen Eisschabkante 90 mm Länge 40 cm Griff mi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIGRIN 6193 Eisschaber mit Schneebesen Eisschabkante 90 mm Länge 40 cm Griff mi
NIGRIN 6193 Eisschaber mit Schneebesen Eisschabkante 90 mm Länge 40 cm Griff mi
NIGRIN 6193 Eisschaber mit Schneebesen Eisschabkante 90 mm Länge 40 cm Griff mi
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250594
Hersteller:
     NIGRIN
Herst.-Nr.:
     6193
EAN/GTIN:
     4008153619304
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
Bartwisch
Handbesen
Eisschaber m.Schneebesen Eisschabkante 90mm L.40cm Griff m.Pro NIGRIN Griff mit Profil · Eisschaber mit präziser Eisschabkante von 90 mm Breite · Schneebesen zum Entfernen von Schnee auf Scheiben und Lackflächen · Länge 40 cm · Made in CanadaWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 40cm· Griffausführung: Griff mit Profil
Weitere Informationen:
eClassID:
41020107
HerstellerNr:
6193
Werksnummer:
4000363236
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,230000
Gewicht brutto Kg:
0,230000
Ursprungsland:
CA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Eisschabkante 90 mm
Produktart:
Eisschaber mit Schneebesen
Ausfuehrung:
Griff mit Profil

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
406
18
€ 5,45*
ab € 3,83*
€ 5,01*
3 Tage
304
18
€ 5,99*
ab € 3,83*
€ 5,01*
1 Tag
406
18
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 5,03*
18
€ 5,00*
ab € 4,16*
€ 5,44*
Lager 1955
406
18
€ 5,99*
ab € 4,19*
€ 5,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 90 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 101,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EVB Handelshaus Bour
71322
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.