Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladungssicherungsset Handwerker 9-teilig DOLEZYCH


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000365068
Herst.-Nr.:
     SET-26920266-001
EAN/GTIN:
     4032378621484
Suchbegriffe:
Ladungsgurt
Ladungssicherungs-Sets
Netz
Spanngurt
Set in praktischer Sporttasche · Inhalt: 2 x Zurrgurt, 2-teilig, mit Druckratsche, Profilhaken, LC = 2000 daN, STF 320 daN, B: 50 mm, L: 8,0 m2 x Zurrgurt, 2-teilig, mit Druckratsche, grün, Profilhaken, LC = 1000 daN, STF 220 daN, B: 35 mm, L: 6,0 m4 x Zurrgurt, 1-teilig, mit Mini-Ratsche, rot, LC = 700 daN, B: 25 mm, L: 4,0 m 1 x Container-Abdecknetzt, PPM 3 mm, 45 mm Maschenweite, 3,5 x 5,0 m, grün, knotenlosWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
9-teilig
Marke:
DOLEZYCH
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 93,61*
€ 114,78*
Lager 1498
26
€ 5,45*
ab € 93,72*
€ 114,88*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 94,34*
€ 115,35*
3 Tage
23
€ 4,99*
ab € 100,23*
€ 122,39*
5 Tage
23
€ 7,99*
ab € 102,88*
€ 124,64*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 114,88*
€ 136,71
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 113,82*
€ 135,45
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 106,76*
€ 127,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 102,33*
€ 121,77
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 93,72*
€ 111,53
pro Satz
1 Satz enthält 1 Sack (ab € 93,72* pro Sack)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365140
ab € 35,96*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
SET-26920601-001
ab € 97,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.