Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 2m violett Tragf.einf.1000kg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000365100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000365100
EAN/GTIN:
     4015448714842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge violett 1000 kg 1 m
kranschlinge 1m
Polyester · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C · DoppelmantelWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
1000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
2000 kg
Farbe:
violett
Nutzlänge:
1 m
Umfang:
2 m
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 1000kg, Hebeschlinge, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.