Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzhalbmaske Polimask 100/2 EN 140 o.Filter EKASTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000370789
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     433231
EAN/GTIN:
     4013207433270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
mit Doppelfilteranschluss · Maskenkörper aus hautsympathischem EPDM · hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit · spezielle Konstruktion gewährt ein großes Blickfeld · Kopfbebänderung stufenlos verstellbar · Ausatmungsventil mit Vorkammer bewirkt niedrige Ausatemwiderstände und verhindert das Eindringen von Schadstoffen · DIN EN 140 ohne Atemfilter · aufgrund der speziellen Passform ist die Maske für Brillenträger geeignet Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Filter
Marke:
EKASTU
Norm:
EN 140
PSA-Kategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske ekastu, atemschutz halbmaske, Atemschutzhalbmasken, Atemschutzmaske, Cleanspace Halbmaske, Gasmaske, PAFtec Halbmaske
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,48*
€ 16,82*
Lager 1498
49
1
€ 5,45*
ab € 12,48*
€ 17,29*
4 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 12,46*
€ 17,36*
2 Tage
35
1
€ 5,59*
ab € 13,12*
€ 18,10*
6 Tage
49
1
€ 5,99*
ab € 13,23*
€ 18,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brady
223932
ab € 54,20*
Zubehör
Ekastu
422 395
ab € 4,54*
Zubehör
Ekastu
422 399
ab € 9,68*
Zubehör
Ekastu
422397 (1 STCK)
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.