Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Granada Gr.10 grau 6 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371210
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371210
EAN/GTIN:
     4015448540540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
nachEN 388 · EN 407 · EN 12477 Ausführung A · Kat. II · Material: Rindnarben-/Spaltleder · Stulpe aus widerstandsfähigem Spaltleder · nur Innenhand und Zeigefinger aus Rindnarbenleder · schadstoffgeprüft · gute Griffeigenschaften · kräftiges Leder · sehr hohe Weiterreißfestigkeit und hohe Durchstichfestigkeit · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland · Anwendung: Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-Schweißen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 3 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
350 mm
Abriebfestigkeit:
3
Farbe:
grau
Marke:
PROMAT
PSA-Kategorie:
II
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
Stulpe aus Spaltleder
Material:
Rindnarben-/Spaltleder
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Norm:
EN 388, EN 407, EN 12477
Weitere Suchbegriffe: Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, spaltlederhandschuh, Abriebfestigkeit Level 2, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Granada, Hitzehandschutz, NOW, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 4
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 2,41*
€ 3,76*
2 Tage
988
6
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 3,86*
4 Tage
823
6
€ 5,99*
ab € 2,80*
€ 3,88*
5 Tage
1098
6
€ 8,90*
ab € 2,89*
€ 3,99*
Lager 1498
1170
6
€ 5,45*
ab € 3,63*
€ 4,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 29,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371212
ab € 3,15*
Ähnlich
PROMAT
4000371211
ab € 3,14*
Ähnlich
PROMAT
4000371213
ab € 4,62*
Ähnlich
PROMAT
4000371219
ab € 4,63*
Ähnlich
PROMAT
4000371218
ab € 4,70*
Ähnlich
PROMAT
4000371214
ab € 3,67*
Ähnlich
PROMAT
4000371215
ab € 5,06*
Ähnlich
PROMAT
4000371216
ab € 4,99*
Ähnlich
PROMAT
4000371217
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.