Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Mühlheim II Super Gr.11 gelb EN 388/407/12477 6PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000371216
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371216
EAN/GTIN:
     4015448588610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh

Schweißerhandschuhe Mühlheim II Super Gr.11 gelb EN 388/407/12477 6PA

nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 Ausführung A · Kat. II · Material: Qualitäts- Rindnarben-/Spaltleder · komplett gefüttert · gute Griffeigenschaften · kräftiges Leder mit hoher Weiterreißfestigkeit und Durchstichfestigkeit · atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland · Anwendung: Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 3 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
11
Länge ca.:
350 mm
Abriebfestigkeit:
2
Farbe:
gelb
Marke:
PROMAT
PSA-Kategorie:
II
Ausführung:
komplett gefüttert
Material:
Rindnarben-/Spaltleder
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Norm:
EN 388, EN 407, EN 12477
PSA-Verordnung:
ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 4,67* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371210
ab € 2,38*
Ähnlich
PROMAT
4000371212
ab € 2,96*
Ähnlich
PROMAT
4000371211
ab € 2,98*
Ähnlich
PROMAT
4000371213
ab € 4,46*
Ähnlich
PROMAT
4000371219
ab € 4,46*
Ähnlich
PROMAT
4000371218
ab € 4,44*
Ähnlich
PROMAT
4000371214
ab € 3,63*
Ähnlich
PROMAT
4000371215
ab € 4,66*
Ähnlich
PROMAT
4000371217
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.