Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Blackstar NPU Gr.7 (M) schwarz EN 388 PSA II Nyl.m.PU PROMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371604
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371604
EAN/GTIN:
     4015448690290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · schwarze PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen · Anwendung: Außenarbeiten, Hightech-Industrie, Verpackung, Lagerarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
7 (M)
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Material:
Nylon mit Polyurethan
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
637
12
pro Paar
€ 5,49*
ab € 0,50*
€ 0,74*
5 Tage
708
12
pro Paar
€ 8,90*
ab € 0,53*
€ 0,75*
2 Tage
496
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 0,55*
€ 0,78*
5 Tage
8496
12
pro Paar
€ 7,99*
ab € 0,56084*
€ 0,79084*
Lager 1498
2472
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 0,664*
€ 0,934*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,934*
€ 1,11146
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,914*
€ 1,08766
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,864*
€ 1,02816
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,824*
€ 0,98056
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,664*
€ 0,79016
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 11,208* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371607
ab € 0,50*
Ähnlich
k.A.
4000371603
ab € 0,49*
Ähnlich
PROMAT
4000371605
ab € 0,50*
Ähnlich
PROMAT
4000371606
ab € 0,50*
Ähnlich
PROMAT
4000371600
ab € 0,47*
Ähnlich
PROMAT
4000371596
ab € 0,48*
Ähnlich
PROMAT
4000371597
ab € 0,47*
Ähnlich
PROMAT
4000371598
ab € 0,48*
Ähnlich
PROMAT
4000371599
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.