Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Blackstar NPU Gr.11 (XXXL) schwarz EN 388 PSA II Nyl.m.PU PROMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371608
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371608
EAN/GTIN:
     4015448790310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · schwarze PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen · Anwendung: Außenarbeiten, Hightech-Industrie, Verpackung, Lagerarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
11 (XXXL)
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Material:
Nylon mit Polyurethan
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Marke:
PROMAT
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
551
12
pro Paar
€ 5,49*
ab € 0,53*
€ 0,80*
6 Tage
612
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,54*
€ 0,81*
3 Tage
612
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 0,57*
€ 0,82*
5 Tage
612
12
pro Paar
€ 8,90*
ab € 0,59*
€ 0,84*
Lager 1498
1512
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 0,664*
€ 0,944*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,944*
€ 1,12336
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,924*
€ 1,09956
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,874*
€ 1,04006
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,844*
€ 1,00436
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,804*
€ 0,95676
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,664*
€ 0,79016
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 11,328* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.