Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuhe Rasmussen Gr.11 orange/schwarz EN 388,EN 511 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371817
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0240-11H
EAN/GTIN:
     4025888203042
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 511 · Kat.II · Material: 100% Polyacryl orange · Beschichtung: Schrumpf-Latex schwarz · Premium-Qualität · Mittelstrick, nahtlos · mit Schlingenplüsch innen · Kälteschutz bis max. -30 °C · sehr gute Griff- und Rutschsicherheit · wasserabweisende Innenhandfläche · hervorragende Passform · Anwendung: Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, KühlgutverteilungWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Ausführung: Mittelstrick, Schlingenplüsch· Norm: EN 388, EN 511· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/schwarz
Größe:
11
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
STRONGHAND
Material:
100% Polyacryl mit Schrumpf-Latex
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
65
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,84*
€ 2,45*
Lager 1498
87
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 1,85*
€ 2,46*
1 Tag
87
36
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,51*
1 Tag
61
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 1,90*
€ 2,52*
3 Tage
68
60
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,05*
€ 2,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 29,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0240-10H
ab € 1,65*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0240-08H
ab € 1,64*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0240-09H
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.