Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Kay SL Herren Gr.45 schwarz EN 20347 BIRKENSTOCK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000373576_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000373576_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000373585
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     582634-45
EAN/GTIN:
     4052001429072
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
nach DIN EN ISO 20347 · SRA · Material: Leder · Fußbett: Kork-Latex-Weichbettung mit Velourslederbezug · rutschhemmende Gummisohle mit EVA-Zwischensohle · öl- und fettbeständig · umklappbarer FersenriemenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: umklappbarer Fersenriemen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
45
Schutzklasse:
SRA
Marke:
BIRKENSTOCK
Material:
Leder
Norm:
EN 20347
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 51,16*
€ 63,82*
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 60,12*
€ 74,29*
Lager 1498
10
€ 5,45*
ab € 60,36*
€ 74,36*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 60,53*
€ 74,69*
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 63,34*
€ 77,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,36*
€ 88,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,14*
€ 87,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,11*
€ 83,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,36*
€ 81,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,36*
€ 71,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Birkenstock
582636-38
ab € 51,16*
Ähnlich
Birkenstock
582636-39
ab € 51,18*
Ähnlich
Birkenstock
582636-40
ab € 51,16*
Ähnlich
Birkenstock
582636-41
ab € 51,16*
Ähnlich
Birkenstock
582634-42
ab € 51,18*
Ähnlich
Birkenstock
582634-43
ab € 51,17*
Ähnlich
Birkenstock
582634-44
ab € 51,18*
Ähnlich
Birkenstock
582634-46
ab € 51,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.