Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Kay Superlauf, WB, Naturleder, schwarz/rot, normal, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog Kay Superlauf, WB, Naturleder, schwarz/rot, normal, Größe 45
Clog Kay Superlauf, WB, Naturleder, schwarz/rot, normal, Größe 45
Clog Kay Superlauf, WB, Naturleder, schwarz/rot, normal, Größe 45
Clog Kay Superlauf, WB, Naturleder, schwarz/rot, normal, Größe 45
Clog Kay Superlauf, WB, Naturleder, schwarz/rot, normal, Größe 45
Artikel-Nr.:
     284WZ-142135
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     582634-45
EAN/GTIN:
     4052001429072
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
- anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett mit zusätzlicher Weichbettung - Superlaufsohle mit trittdämpfender Zwischensohle aus leichtem, flexiblem EVA-Kunststoff - rutschhemmende öl- und fettbeständige Gummilaufsohle - Rutschhemmung getestet nach EN ISO 20347:2012 (Kategorie SRA) - bei Bedarf nach hinten umklappbarer Riemen für zusätzlichen stablien Halt an der Ferse - individuell verstellbare Dornschließe aus Metall - Naturleder ist an der unbehandelten Oberfläche zu erkennen - die hautfreundliche, flexible Leder-Decksohle schmiegt sich sanft an den Fuß und passt sich an dessen Kontur an - offenporige und dadurch besonders atmungsaktive Oberfläche ermöglicht auch bei starker körperlicher Aktivität ein angenehmes Fußklima - besonders tiefe Ausformung im Fersenbereich stützt das Fußgewebe und hält das Fersenbein stabil in seiner natürlichen Position - für einen nahezu ähnlich starken Halt wie in einem geschlossenen Schuh - Weite normal - Größe 45 - Obermaterial Naturleder - Decksohle Veloursleder - Laufsohle Superlaufsohle - Fußbett Kork - Farbe schwarz/rot
Weitere Informationen:
Weite:
normal
Größe:
45
Obermaterial:
Naturleder
Decksohle:
Veloursleder
Laufsohle:
Superlaufsohle
Fußbett:
Kork
Farbe:
schwarz/rot
Weitere Suchbegriffe: Birkenstock, Herrenclogs, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sandalen, birkenstock schwarz sandale, sandalen, sandale 45, Birkenstock Kay Superlauf, Birkenstock Superlauf, Clog, Clogen, Damen-Clog, Halbschuh, Kay SL NL, Latsche, Pantoffel, Pantolette, Ristriemen, Sandale, Sandalette, Schlappe, Schlappen, Schluffen, Treter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 51,21*
€ 65,11*
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 59,91*
€ 75,62*
2 Tage
1
€ 5,45*
ab € 60,05*
€ 75,70*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,29*
€ 76,04*
4 Tage
24
€ 4,95*
ab € 60,31*
€ 80,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,11*
€ 77,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,48*
€ 76,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,24*
€ 72,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,78*
€ 69,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,21*
€ 60,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Birkenstock
582636-38
ab € 51,17*
Ähnlich
Birkenstock
582636-39
ab € 51,29*
Ähnlich
Birkenstock
582636-40
ab € 51,56*
Ähnlich
Birkenstock
582636-41
ab € 51,21*
Ähnlich
Birkenstock
582634-42
ab € 51,56*
Ähnlich
Birkenstock
582634-43
ab € 51,46*
Ähnlich
Birkenstock
582634-44
ab € 51,17*
Ähnlich
Birkenstock
582634-46
ab € 51,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.