Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale Dragster-1240 Gr.47 braun/schwarz Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild Dragster S1 ESD
Produktbild Dragster S1 ESD
Bild Logo Lemaitre
Artikel-Nr.:
     1498-4000373727
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     124047
EAN/GTIN:
     3237153351476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1 ESD SRC · Obermaterial: 2,2 mm dickes Nubukleder · CAMBRELLE®-Futter · Stahlkappe · variabler Klettverschluss · ParaBolic®-Sohle · Weite LWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
braun/schwarz
Serie:
sporty
Größe:
47
Schuhweite:
L
Schutzklasse:
S1 ESD SRC
Marke:
LEMAITRE
Ausführung:
Klettverschluss
Material:
Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13
€ 5,99*
ab € 46,97*
€ 59,91*
Lager 1498
1
€ 5,45*
ab € 50,54*
€ 62,69*
1 Tag
unbekannt
€ 9,90*
ab € 55,61*
€ 67,72*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 51,06*
€ 68,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,45*
€ 70,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,69*
€ 74,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,79*
€ 72,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,08*
€ 69,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,68*
€ 66,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,24*
€ 64,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,54*
€ 60,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.