Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemaitre 124047 Sicherheitsschuhe Dragster S1, Größe 47, DIN-gefertigt


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Lemaitre 124047 Sicherheitsschuhe Dragster S1, Größe 47, DIN-gefertigt
Lemaitre 124047 Sicherheitsschuhe Dragster S1, Größe 47, DIN-gefertigt
Lemaitre 124047 Sicherheitsschuhe Dragster S1, Größe 47, DIN-gefertigt
Lemaitre 124047 Sicherheitsschuhe Dragster S1, Größe 47, DIN-gefertigt
Lemaitre 124047 Sicherheitsschuhe Dragster S1, Größe 47, DIN-gefertigt
Artikel-Nr.:
     1955-2000034488
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     1240-47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
LEMAITRE Arbeitssicherheitsschuhe nach DIN EN 345/EN ISO 20345

Kategorie S1: Schuhe oder Stiefel mit Zehenschutzkappe (200 Joule), geschlossenem Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich

Kategorie S2: wie S1, jedoch für Bereiche, in denen zusätzlich die Einwirkung von Nässe zu erwarten ist

Kategorie S3: wie S2, jedoch zusätzlich eine durchtrittsichere Einlage gegen das Eindringen scharfer oder spitzer Gegenstände - insbesondere für die Bauwirtschaft.

Kreatives Design, edle Materialien und kompromißlose Technik bestimmen diese Sicherheits-Sandale. So geschlossen, wie für festen Halt und perfekte Laufdynamik nötig - so offen, wie für erholsame Luftzufuhr möglich. Jetzt auch für ESD-Bereiche geeignet. Beachten Sie das Größenspektrum. Lieferbar in den Größen: 35 - 48.
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301,00
HerstellerNr:
1240-47
Werksnummer:
124047
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
Ursprungsland:
QA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
47
Norm:
S1
Material:
Nubukleder
Produktart:
Sicherheitsschuh
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 46,88*
€ 60,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 50,55*
€ 62,99*
2 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 55,71*
€ 68,24*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,06*
€ 68,71*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 56,47*
€ 69,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,28*
€ 71,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,93*
€ 67,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,91*
€ 62,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,96*
€ 61,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,58*
€ 60,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,88*
€ 55,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.