Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterstiefel Gr.46 schwarz Nylon/PVC Webpelzfutter/Klettverschluss SPIRALE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000373986_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000373986_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000373996
Hersteller:
     Spirale
Herst.-Nr.:
     4831-46
EAN/GTIN:
     4019202127602
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Nylonschaft mit wasserdichtem PVC-Fuß · wasser- und fleckenabweisend · mit Webpelzfutter · griffige Profilsohle · mit KlettverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Webpelzfutter/Klettverschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
46
Marke:
SPIRALE
Material:
Nylon/PVC
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 37,67*
€ 47,99*
Lager 1498
17
1
€ 5,45*
ab € 37,58*
€ 48,04*
1 Tag
17
2
Frei Haus
ab € 37,76*
€ 50,27*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 45,06*
€ 58,69*
2 Tage
17
1
€ 4,99*
ab € 47,46*
€ 60,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,04*
€ 57,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,70*
€ 56,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,63*
€ 54,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,07*
€ 53,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,13*
€ 51,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,58*
€ 44,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.