Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPIRALE 4831 Winterstiefel Gr.46 schwarz Nylon/PVC Webpelzfutter/Klettversch


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SPIRALE 4831 Winterstiefel Gr.46 schwarz Nylon/PVC Webpelzfutter/Klettversch
SPIRALE 4831 Winterstiefel Gr.46 schwarz Nylon/PVC Webpelzfutter/Klettversch
SPIRALE 4831 Winterstiefel Gr.46 schwarz Nylon/PVC Webpelzfutter/Klettversch
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251890
Hersteller:
     Spirale
Herst.-Nr.:
     4831
EAN/GTIN:
     4019202127602
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Winterstiefel Gr.46 schwarz Nylon/PVC Webpelzfutter/Klettverschluss SPIRALE Nylonschaft mit wasserdichtem PVC-Fuß · wasser- und fleckenabweisend · mit Webpelzfutter · griffige Profilsohle · mit Klettverschluss Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Webpelzfutter/Klettverschluss
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
4831
Werksnummer:
4000373996
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
340,00
Höhe netto mm:
125,00
Gewicht netto Kg:
1,180000
Gewicht brutto Kg:
1,170000
Ursprungsland:
BG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 46 schwarz
Produktart:
Stiefel
Ausfuehrung:
Webpelzfutter/Klettverschluss
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 37,67*
€ 47,99*
2 Tage
17
1
€ 5,45*
ab € 37,58*
€ 48,04*
2 Tage
17
2
Frei Haus
ab € 37,76*
€ 50,27*
Lager 1955
2
1
€ 5,99*
ab € 45,06*
€ 58,69*
3 Tage
17
1
€ 4,99*
ab € 47,46*
€ 60,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,69*
€ 69,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,00*
€ 66,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,73*
€ 65,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,85*
€ 64,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,57*
€ 60,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,06*
€ 53,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.