Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel BB4500 Safety Gr.46 schwarz/rot S3 SRC ESD EN20345 Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000374000_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000374000_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000374006
Hersteller:
     Warson Brands
Herst.-Nr.:
     IB4132S3-46
EAN/GTIN:
     690774596214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · optimaler Halt und Stabilität · Obermaterial: Full grain - wasserabweisendes Leder · strapazierfähige, rutschfeste Gummisohle hält die Schuhe bei der Arbeit robust · MemoryTech-Fußbett aus Memory-Schaum garantiert Stoßdämpfung und Dämpfung · metallfreie und durchtrittsichere Zwischensohle · XTR®-Zehenkappe reduziert das Gewicht und behält gleichzeitig den Aufprallschutz bei · 360°-Seitennähte für lange Lebensdauer · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Composite· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Größe:
46
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Material:
Leder
Norm:
EN ISO 20345
Marke:
REEBOK
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sneaker, halbschuh s3 46, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
1
€ 5,45*
ab € 89,66*
€ 107,33*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 90,56*
€ 107,72*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 90,00*
€ 107,83*
€ 4,90*
ab € 93,14*
€ 113,68*
7 Tage
4
€ 5,99*
ab € 97,02*
€ 118,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,33*
€ 127,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,61*
€ 126,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,71*
€ 118,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,99*
€ 116,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,66*
€ 106,70
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 89,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.