Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REEBOK IB4132S3-46 Sicherheitsstiefel BB4500 Safety Größe 46 schwarz/rot S3 SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
REEBOK IB4132S3-46 Sicherheitsstiefel BB4500 Safety Größe 46 schwarz/rot S3 SRC
REEBOK IB4132S3-46 Sicherheitsstiefel BB4500 Safety Größe 46 schwarz/rot S3 SRC
REEBOK IB4132S3-46 Sicherheitsstiefel BB4500 Safety Größe 46 schwarz/rot S3 SRC
Artikel-Nr.:
     1955B-39976744005
Hersteller:
     Reebok
Herst.-Nr.:
     IB4132S3-46
EAN/GTIN:
     0690774596214
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
REEBOK IB4132S3-46 Sicherheitsstiefel BB4500 Safety Größe 46 schwarz/rot S3 SRC ESD EN ISO 20345 Leder nach EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · optimaler Halt und Stabilität · Obermaterial: Full grain - wasserabweisendes Leder · strapazierfähige, rutschfeste Gummisohle hält die Schuhe bei der Arbeit robust · MemoryTech-Fußbett aus Memory-Schaum garantiert Stoßdämpfung und Dämpfung · metallfreie und durchtrittsichere Zwischensohle · XTR®-Zehenkappe reduziert das Gewicht und behält gleichzeitig den Aufprallschutz bei · 360°-Seitennähte für lange Lebensdauer · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Composite· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
IB4132S3-46
Werksnummer:
4000374006
Länge netto mm:
370,00
Breite netto mm:
270,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
1,600000
Gewicht brutto Kg:
1,600000
Ursprungsland:
KH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherheitsstiefel
Ausfuehrung:
S3 SRC ESD EN ISO 20345
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,45*
ab € 89,66*
€ 107,33*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 90,56*
€ 107,72*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 90,00*
€ 107,83*
€ 4,90*
ab € 93,14*
€ 113,68*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 97,02*
€ 118,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,24*
€ 140,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,01*
€ 135,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,59*
€ 126,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,67*
€ 124,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,02*
€ 115,45
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 97,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.