Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Elevate Knit BLACK LOW Gr.45 schw./grau S1P ESD HRO SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Elevate Knit BLACK LOW S1P ESD HRO SRC - 643160 - Größe: 45 - Ansicht rechts
PUMA Elevate Knit BLACK LOW S1P ESD HRO SRC - 643160 - Größe: 45 - Ansicht rechts
PUMA Elevate Knit BLACK LOW S1P ESD HRO SRC - 643160 - Größe: 45 - Ansicht links
PUMA Elevate Knit BLACK LOW S1P ESD HRO SRC - 643160 - Größe: 45 - Kombinierte Ansicht
PUMA Elevate Knit BLACK LOW S1P ESD HRO SRC - 643160 - Größe: 45 - Ansicht hinten
PUMA Elevate Knit BLACK LOW S1P ESD HRO SRC - 643160 - Größe: 45 - Ansicht Sohle
PUMA Elevate Knit BLACK LOW S1P ESD HRO SRC - 643160 - Größe: 45 - Ansicht oben
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-4000374615
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     64.316.0-45
EAN/GTIN:
     4051428068246
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1P ESD HRO SRC · Obermaterial: SAFETY KNIT(TM) Textilgewebe ∙ Fiberglaskappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter: BreathAtive Funktionsfutter ∙ Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID, anatomisch geformt ∙ Gummilaufsohle URBAN mit idCell und Rotationspunkt, bis 300 °C hitzebeständig ∙ Vorderkappen- und Fersenschutz · Weite 11 ∙ metallfrei · nach DGUV 112-191Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Fiberglas
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Größe:
45
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P ESD HRO SRC
Material:
Textil
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Marke:
PUMA
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
pro Paar
Frei Haus
ab € 67,67*
€ 77,29*
pro Paar
€ 4,90*
ab € 70,82*
€ 83,35*
Lager 1498
17
pro Paar
€ 5,45*
ab € 72,94*
€ 83,61*
3 Tage
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 73,02*
€ 83,77*
1 Tag
17
pro Paar
Frei Haus
ab € 73,28*
€ 83,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,61*
€ 99,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,29*
€ 99,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,01*
€ 94,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,12*
€ 91,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,94*
€ 86,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,83*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.