Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsschuh ELEVATE KNIT LOW S1P ESD HRO SRC 643160 Gr. 45 schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma Sicherheitsschuh ELEVATE KNIT LOW S1P ESD HRO SRC 643160 Gr. 45 schwarz/grau
Puma Sicherheitsschuh ELEVATE KNIT LOW S1P ESD HRO SRC 643160 Gr. 45 schwarz/grau
Puma Sicherheitsschuh ELEVATE KNIT LOW S1P ESD HRO SRC 643160 Gr. 45 schwarz/grau
Puma Sicherheitsschuh ELEVATE KNIT LOW S1P ESD HRO SRC 643160 Gr. 45 schwarz/grau
Puma Sicherheitsschuh ELEVATE KNIT LOW S1P ESD HRO SRC 643160 Gr. 45 schwarz/grau
Puma Sicherheitsschuh ELEVATE KNIT LOW S1P ESD HRO SRC 643160 Gr. 45 schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1009042
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     643160202000045
EAN/GTIN:
     4051428068246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Puma Sicherheitsschuh ELEVATE KNIT LOW S1P ESD HRO SRC 643160 Gr. 45 schwarz/grau
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Weite:
11
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Puma
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
45
Farbe:
grau/schwarz
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
ja
Gewicht:
595 g
Material:
Textil
Schutzkappe:
Kunststoff
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 70,39*
€ 82,62*
3 Tage
4
pro Paar
Frei Haus
ab € 72,06*
€ 82,69*
2 Tage
15
pro Paar
€ 5,45*
ab € 73,11*
€ 83,62*
2 Tage
15
pro Paar
Frei Haus
ab € 73,50*
€ 84,00*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 73,46*
€ 84,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,62*
€ 98,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,47*
€ 95,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,46*
€ 89,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,95*
€ 88,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,39*
€ 83,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,76*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.