Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzoverall Gr.XL blau PSA III COVERTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000375914
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     C-3/XL
EAN/GTIN:
     4029201122607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
CoverTex Chemieschutzoverall (SMMS), Typ 5 + 6 , EN ISO 13982-1, partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2003, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 1149-5:2008, atmungsaktiv, dreiteilige Kapuze, Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze, außen liegende Nähte, Schritteinlage (Zwickel), Gummizug in der Taille, Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen, Reißverschlussabdeckung · CAT III, type 5 + 6, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 1073-2:2003, EN 1149-6:2008 · Anwendungsbereiche: Asbestsanierung, pharmazeutische Industrie, Umgang mit faserhaltigen Dämmstoffen (Glas- u. Steinwolle), Holz- u. Metallverarbeitung, Harzverarbeitung, Schutz vor mindergiftigen Chemikalien, Leicht Spritzer div. Reinigungsflüssigkeiten, Inspektions- u. Wartungsarbeiten von Maschinen u. Anlagen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
XL
Material:
SMMS
Norm:
EN 13034:2005 + A1 2009, EN 13982-1:2004 + A1 2010, EN 1073-
PSA-Kategorie:
III
Marke:
COVERTEX
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 2,79*
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,47*
2 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 3,67*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,59*
€ 3,90*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 3,01*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000379991
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.