| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000375966 Herst.-Nr.: C-3FR/XL EAN/GTIN: 4029201129187 |
| | |
|
| | |
| Kat. III Typ 5 + 6, EN ISO 13982-1:2004, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1073-2:2003, EN 1149-5:2008, EN ISO 14116:2008 Index 1 atmungsaktiv · flammhemmend · 3-teilige Kapuze · Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze · außen liegende Nähte · Gummizug in der Taille · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Nicht unmittelbar auf der Haut tragen!! · Anwendungsbereiche: Elektrizitäts- u. Wasserwerke, Kohleförderung, Müllverbrennung, Gaswerke, Stahlwerke, Wartungs- u. Montagearbeiten, Laboratorien, Fahrzeugreparaturen, Kläranlagen, Raffinerien, Gießereien u. Putzereien, Anlagenbau Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | XL | Marke: | COVERTEXFR | Material: | SMMS-Material | Norm: | EN ISO13982-1:2004, EN 13034:2005+A1:2009, EN1073-2:2003, EN | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Flammenschutzanzug, Flammenschutzoverall, Flammschutz-Overall, Flammschutzanzug, Flammschutzoverall, einwegoverall cover-tex blau gr. xl typ 5+6, flammschutz overall, einmalanzug blau, Einwegkleidung, Einwegoveralls |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,72* | € 3,28* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,86* | € 3,94* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,88* | € 4,19* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,93* | € 4,38* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,10* | € 4,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|