Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Men´s Sweatshirt 80/20 Gr.L steel grey PROMODORO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000377410_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000377410_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000377411
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     2199F-L-SG
EAN/GTIN:
     4251164234008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Herren-Pullover
80% Baumwolle / 20% Polyester, ca. 280 g/m² · klassisches Molton-Mischgewebe-Sweatshirt · flauschig angeraute Innenseite · Elastanbündchen an Hals, Arm und Saum · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LRMK25Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
steel grey
Größe:
L
Marke:
PROMODORO
Material:
80% Baumwolle / 20% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, herrenpullover grau, herren pullover, herren-sweatshirt l, Sweatshirts, Winter
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,86*
€ 19,49*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 13,92*
€ 19,53*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,99*
€ 19,73*
Lager 1498
6
1
€ 5,45*
ab € 14,72*
€ 20,47*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 15,14*
€ 21,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-L-54
ab € 13,78*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-M-54
ab € 13,71*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-M-SG
ab € 13,79*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XL-54
ab € 13,71*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XXL-54
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.