Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt, Gr. L, steel grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt, Gr. L, steel grey
Sweatshirt, Gr. L, steel grey
Sweatshirt, Gr. L, steel grey
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4251164234008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251164234008
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Herren-Pullover
Sweatshirt »2199« Eigenschaften: • Gute thermophysiologische Eigenschaften • Bis 40 °C waschbar • Feine Oberfläche • Flauschige Innenseite • Elasthanbündchen am Hals, Arm und Saum • Doppelnähte Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 2-fädig
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31634938
Größe:
L
Farbe:
steel grey
Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, herrenpullover grau, herren pullover, herren-sweatshirt l, Langarmshirt, promodoro, Shirt, Promodoro, Fashion, GmbH, Sweatshirt, 00000000
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,86*
€ 19,49*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 13,92*
€ 19,53*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,99*
€ 19,73*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 14,72*
€ 20,47*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 15,14*
€ 21,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-L-54
ab € 13,78*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-M-54
ab € 13,71*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-M-SG
ab € 13,79*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XL-54
ab € 13,71*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XXL-54
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.