| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000377461 Herst.-Nr.: 1767-2 EAN/GTIN: 4025888237184 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 50% Baumwolle / 50% Polyester, Webfell: 100% Polyacryl · hochwertiges Webflanell · Teddy-Futter · angeschnittene Kapuze, weitenverstellbar · abgerundeter Saum · Manschetten mit Knopfverschluss · 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und je einem Knopf zum Verschließen · 2 seitliche Eingrifftaschen Weitere Informationen: | | Farbe: | blau/schwarz kariert | Größe: | L | Marke: | CRAFTLAND | Material: | 50% Baumwolle/ 50% Polyester, Webfell: 100% Polyacryl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 24,48* | € 31,27* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,87* | € 31,54* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,54* | € 31,60* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 24,58* | € 33,88* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,83* | € 35,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|