Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRAFTLAND 1767-2 Thermohemd Alberta Größe L blau/schwarz kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRAFTLAND 1767-2 Thermohemd Alberta Größe L blau/schwarz kariert
CRAFTLAND 1767-2 Thermohemd Alberta Größe L blau/schwarz kariert
CRAFTLAND 1767-2 Thermohemd Alberta Größe L blau/schwarz kariert
Artikel-Nr.:
     1955B-2019083142
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     1767
EAN/GTIN:
     4025888237184
Suchbegriffe:
Flanell-Hemd
Flanellhemd
Thermo-Hemd
Thermohemd
Thermohemd Alberta Gr.L blau/schwarz kariert CRAFTLAND Obermaterial: 50% Baumwolle / 50% Polyester, Webfell: 100% Polyacryl · hochwertiges Webflanell · Teddy-Futter · angeschnittene Kapuze, weitenverstellbar · abgerundeter Saum · Manschetten mit Knopfverschluss · 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und je ei
Weitere Informationen:
eClassID:
40010302
HerstellerNr:
1767
Werksnummer:
4000377461
Länge netto mm:
420,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
0,960000
Gewicht brutto Kg:
1,050000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe L
Produktart:
Thermohemd
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 5,45*
ab € 24,48*
€ 31,27*
8 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 23,87*
€ 31,54*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 24,54*
€ 31,60*
2 Tage
20
2
Frei Haus
ab € 24,58*
€ 33,88*
Lager 1955
20
1
€ 5,99*
ab € 26,83*
€ 35,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1767-1
ab € 23,96*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1767-3
ab € 21,20*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1767-4
ab € 23,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.