Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Men’s Superior Poloshirt Gr.M schwarz PROMODORO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000377710
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     4001F-M-9D
EAN/GTIN:
     4250484274459
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
100% Baumwolle, ca. 220 g/m² · gekämmt · langstapelig · feine Piqueware und Seitenschlitze · strapazierfähig · formbeständig · weiches Griffgefühl · Nackenband und verstärkte Schulternähte · Doppelnähte · waschen bei 60 °C · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LPR423 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 220g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Marke:
PROMODORO
Material:
100% Baumwolle
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: herren poloshirt, Polo-Shirt, Poloshirts, Shirt
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 11,82*
€ 16,71*
3 Tage
289
1
€ 5,99*
ab € 11,77*
€ 16,75*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,79*
€ 16,82*
1
€ 5,90*
ab € 11,71*
€ 17,36*
Lager 1498
11
1
€ 5,45*
ab € 12,41*
€ 17,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-L-54
ab € 11,76*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-L-9D
ab € 11,72*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-M-54
ab € 11,75*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-XL-9D
ab € 11,73*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-XXL-9D
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.