Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt, Größe M, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt, Größe M, schwarz
Poloshirt, Größe M, schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-725416
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     4001F-9D-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Poloshirt

Ausführung:
•Feines Piqué mit hochwertig verarbeiteter 3er-Knopfleiste
•Doppelnähte, verstärkte Schulternähte, Nackenband und seitliche Schlitze
Material: 100 % gekämmte Baumwolle, 220 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
4001F-9D-M
Herstellername:
Promodoro Fashion GmbH
Markenname:
promodoro
Ursprungsland:
Bangladesh
Weitere Suchbegriffe: herren poloshirt, Shirts
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 11,74*
€ 15,88*
3 Tage
358
1
€ 5,99*
ab € 11,82*
€ 15,91*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,88*
€ 15,92*
1
€ 5,90*
ab € 11,77*
€ 16,24*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 12,40*
€ 16,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-L-54
ab € 11,80*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-L-9D
ab € 11,79*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-M-54
ab € 11,73*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-XL-9D
ab € 11,69*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-XXL-9D
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.