Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU Regenschutzjacke Gr.XXL schwarz ASATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000378654
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     PJC/XXL/10
EAN/GTIN:
     4029201126476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
EN 343 Kl. 3/1 · winddicht · wasserdicht · sehr dehnbar · alle Nähte rückseitig abgeschweißt · extrem leicht · hohe Reißfestigkeit · Kapuze am Kragen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
XXL
Marke:
ASATEX
Material:
100% Polyester
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, softshelljacke 2xl schwarz, soft shell jacke, softshell-jacke xxl, PU Regenjacke, PU Regenschutz-Jacke, Regenjacken, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Jacke
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 15,54*
€ 20,91*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,71*
€ 21,01*
Lager 1498
77
1
€ 5,45*
ab € 15,83*
€ 21,13*
2 Tage
77
4
Frei Haus
ab € 15,82*
€ 22,06*
2 Tage
45
1
€ 5,59*
ab € 16,82*
€ 22,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
26406-4
ab € 15,05*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
26406-4
ab € 16,18*
Ähnlich
Norway
26406-4
ab € 15,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.