| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000379471 Herst.-Nr.: 20404-1048-50 EAN/GTIN: 4055316355531 |
| |
|
| | |
| 100% Polyester · für optimale Bewegungsfreiheit mit praktischen Taschen und reflektierenden Details Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/limette | Größe: | 50 | Material: | 100% Polyester | Marke: | TERRAX | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,36* | € 34,61* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 26,59* | € 34,78* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,31* | € 36,82* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,74* | € 37,20* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 27,74* | € 37,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|