Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRAX 20404-1048-50 Softshellhose Terrax Workwear Größe 50 schwarz/limette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TERRAX 20404-1048-50 Softshellhose Terrax Workwear Größe 50 schwarz/limette
TERRAX 20404-1048-50 Softshellhose Terrax Workwear Größe 50 schwarz/limette
TERRAX 20404-1048-50 Softshellhose Terrax Workwear Größe 50 schwarz/limette
Artikel-Nr.:
     1955B-4039996293
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     20404-1048-50
EAN/GTIN:
     4055316355531
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Softshellhose Terrax Workwear Gr.50 schwarz/limette TERRAX 100% Polyester · für optimale Bewegungsfreiheit mit praktischen Taschen und reflektierenden Details
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
20404-1048-50
Werksnummer:
4000379471
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
0,620000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 50
Produktart:
Softshellhose
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 26,23*
€ 34,50*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 26,51*
€ 34,68*
Lager 1955
9
1
€ 5,99*
ab € 27,43*
€ 36,71*
1 Tag
9
2
Frei Haus
ab € 26,55*
€ 37,09*
1
€ 5,95*
ab € 27,75*
€ 37,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TERRAX
20404-1048-48
ab € 26,24*
Ähnlich
TERRAX
20404-1048-52
ab € 26,13*
Ähnlich
TERRAX
20404-1048-54
ab € 26,22*
Ähnlich
TERRAX
20404-1048-56
ab € 26,20*
Ähnlich
TERRAX
20404-1048-58
ab € 26,08*
Ähnlich
TERRAX
20404-1048-60
ab € 26,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.