Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale Arizona Super Grip Gr.37 schwarz Birko Flor DIN EN ISO 20347 BIRKENSTOCK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000379840_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000379840_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000379841
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     230116-37
EAN/GTIN:
     4052001429591
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
nach DIN EN ISO 20347 · Obermaterial Birko Flor® · Zweiriemer mit individuell verstellbare Dornschließen aus Metall · dämpfende EVA-Zwischensohle mit rutschhemmender, öl- und fettbeständiger Gummilaufsohle · anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett · Decksohle: VelourslederWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Damenmodell
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
37
Schuhweite:
schmal
Material:
Birko Flor
Norm:
DIN EN ISO 20347
Serie:
Birkenstock Professional
Marke:
BIRKENSTOCK
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 33,94*
€ 44,10*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 43,44*
€ 55,00*
4 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 40,46*
€ 55,04*
27 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 43,43*
€ 56,45*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 45,34*
€ 59,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,00*
€ 65,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,72*
€ 65,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,65*
€ 62,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,75*
€ 61,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,57*
€ 58,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,44*
€ 51,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Birkenstock
1018223-37
ab € 42,28*
Ähnlich
Birkenstock
230126-37
ab € 34,07*
Ähnlich
Birkenstock
1018221-37
ab € 42,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.