| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-4000381133 Herst.-Nr.: 3312 FB. 6310 EAN/GTIN: 4029148499534 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 65% Polyester / 35% Baumwolle · ca. 270 g/m² · sehr festes und langlebiges Obermaterial · ungefüttert · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · V-Ausschnitt mit Reißverschluss · 10 geräumige Taschen bieten viel Stauraum, inkl. Handy- und Stifttasche · alle Taschen mit Klett- oder Reißverschluss verschließbarWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 270g/m²· Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | dunkelgrau/schwarz/orange | Größe: | 50 | Marke: | TERRATREND | für wen?: | Herren |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |