Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Gr.60 dunkelgrau/schwarz/orange TERRATREND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weste Gr.60 dunkelgrau/schwarz/orange TERRATREND
Artikel-Nr.:
     1498-4000381138
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     3312 FB. 6310
EAN/GTIN:
     4029148499589
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
65% Polyester / 35% Baumwolle · ca. 270 g/m² · sehr festes und langlebiges Obermaterial · ungefüttert · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · V-Ausschnitt mit Reißverschluss · 10 geräumige Taschen bieten viel Stauraum, inkl. Handy- und Stifttasche · alle Taschen mit Klett- oder Reißverschluss verschließbarWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 270g/m²· Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau/schwarz/orange
Größe:
60
Marke:
TERRATREND
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Sommerweste, Wetterschutzweste, terrax herrenweste, herrenweste schwarz, arbeits weste, Berufsbekleidung, Westen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.