Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammschutzmatte Trockenmatte als Lötunterlage o.Aluverstärk. L330xB500xH5ca.mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000382090_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000382090_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000382090
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     T0100305
EAN/GTIN:
     4030971001412
Suchbegriffe:
Flammenschutzmatte
Flammschutzmatte
Gießereimatte
Hitzeschutzkissen
trocken oder feuchtdirekte Löt- bzw. Schweißunterlage · durch den mehrschichtigen Spezialaufbau wird ein Weiterfluss der Hitze in der Matte unterbrochen · Einsatz in der Heizungs-/Sanitärbranche sowie im Karrosserie- und Behälterbau – z. B. Schweißen von Rohren, Tanks (zum langsamen Ausglühen von heißen Teilen auch als Gießereimatten lieferbar) · schützt vor Verbrennungen bzw. Zerstörung durch Schweißperlen · asbest- und keramikfrei · bei 3000 °C-Matte Bedienungshinweise in der Verpackung beachten! GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000042669 · weitere Maße auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Bemerkungen: beiseitig mehrfach anwendbar
Weitere Informationen:
Hitzeschutz max. kurzfristig:
bis 700 °C
Ausführung:
Trockenmatte als Lötunterlage mit Aluverstärkung
Farbe:
braun
Länge ca.:
330 mm
Höhe ca.:
5 mm
Breite ca.:
500 mm
Marke:
JUTEC
Weitere Suchbegriffe: Schweißerkissen, Trockenmatte, Lötmatte, Silikon-Lötmatte, Schweißer-Schürze, Schweißerschürze, jutec flammenschutzmatte, schweißer schürze, Flammschutz, Flammschutzmatten, Hitzeschutz, Schweißermatte
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 15,62*
€ 19,51*
3 Tage
3
1
€ 8,50*
ab € 15,63*
€ 19,54*
Lager 1498
49
1
€ 5,45*
ab € 16,19*
€ 20,34*
3 Tage
26
1
€ 4,99*
ab € 17,08*
€ 21,38*
4 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 17,21*
€ 21,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
F4200303
ab € 36,12*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
T0200305
ab € 13,44*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
T1200303
ab € 24,05*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
G1201010
ab € 300,32*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
TG101010
ab € 144,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.