Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt MAS63 Economie EN361 EN358 4-Punkt,100/140mm Rücken f.Gr.1(48-56)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000385065
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     1062110
EAN/GTIN:
     4260015713777
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
EN 361, EN 358 · mit einem 100/140 mm gepolsterten Rückenteil · zwei Auffangösen (vorn und hinten), sowie zwei seitlichen Positionierungsösen, durch die der Anwender seinen Arbeitsplatz positionieren kann · Verstellungsmöglichkeiten der Schultergurte sowie der Beingurte (mit Durchsteckrahmen) und des Gesäßgurtes · Bauchgurt mit DurchsteckrahmenWeitere technische Eigenschaften:· Lebensdauer max./Jahre: 6-8· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
für Kleidergröße:
1 (48-56)
Gewicht:
2,5 kg
Marke:
MAS
Ausführung:
4-Punkt, 100/140mm Rückenteil
Material:
Polyester, verzinkter Stahl
Norm:
EN361 EN358
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt en 361, absturzsicherung glasreinigung, auffanggurt mas, Auffanggurte, EN361, Geschirr
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 77,23*
€ 95,82*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 78,66*
€ 101,47*
Lager 1498
7
€ 5,45*
ab € 83,22*
€ 102,19*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 84,23*
€ 102,63*
4 Tage
7
€ 4,99*
ab € 84,12*
€ 103,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
1033010
ab € 46,24*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
1401810
ab € 165,54*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
1062111
ab € 82,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.