| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000385101 Herst.-Nr.: 42000 EAN/GTIN: 4260015710677 |
| |
|
| | |
| für Gerüstbauarbeiten · EN 363 · bestehend aus Auffanggurt, BFD-Verbindungsmittel, Gurtband und Beutel · speziell für den Gerüstbau zugelassen · hierbei wurden der Auffanggurt mit einer festen Auffangösenverlängerung von 0,5 m sowie das Verbindungsmittel nach den neuen Vorgaben der Normen einem Kantentest für die horizontale Verwendung unterzogen und zertifiziert · entgegen der DIN EN 354 darf im Gerüstbau mit einer Gesamtlänge des Verbindungsmittels von 2,0 m und einer zusätzlichen Auffangösenverlängerung von 0,5 m gearbeitet werden, sofern eine Systemprüfung mit EG-Baumusterprüfung nachgewiesen werden kann · die besonderen Angaben der Gebrauchsanleitung sind zu beachten Anwendungsbereiche: Gerüstbauarbeiten · Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen. Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: speziell für den Gerüstbau · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3-teilig | Marke: | MAS | Ausführung: | Auffanggurt MAS5, Bandfalldämpfer 2m, Beutel | Norm: | EN 363 | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auffanggurt, Auffanggurtsystem, Gurtband Auffanggurt, Bandfalldämpfer, Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, falldämpfer mas, bandfalldämpfer, Absturzsicherung, Gerüstbauer-Auffangsysteme, PSA-Sets, Zubehör Absturzsicherung |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,76* | € 114,55* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 91,66* | € 114,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 94,25* | € 114,85* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 95,06* | € 115,29* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 95,20* | € 115,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|