Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absturzsicherungsset Hubarbeitsbühne EN361,EN353-2 3-tlg.MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000385106
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     41101
EAN/GTIN:
     4260015713838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
Absturzsicherung Glasreinigung
Hubarbeitsbühne · EN 363 · bestehend aus Auffanggurt MAS 30, Auffanggerät MAS SK12-Hub (4000 385 124) – 1,4 m lang, Gesamtlänge 1,8 m · im Gerätebeutel · Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen. Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: für vertikale und horizontale Anwendung · prüfpflichtig: ja Herstellerinformationen nach Produktsicherheitsverordnung: Name: MAS GmbH Straße: Unterm Gallenlöh 2 PLZ: 57489 Ort: Drolshagen Land: Deutschland E-Mail: info@mas-safety.de Fax: Telefon: 02761/941070 Marke laut EAR-Register: UStId: DE813175285 Registrierungsnummer Elektrogeräte:
Weitere Informationen:
Inhalt:
3-teilig
Länge:
1,4 m
für Kleidergröße:
Gr. 1 (48-56)
Marke:
MAS
Ausführung:
Auffanggurt MAS30, Auffanggerät MAS SK12-Hub 1,4m, 1 Geräteb
Norm:
EN361, EN353-2
PSA-Kategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Auffanggurt, Auffanggurtsystem, Gurtband Auffanggurt, auffanggurt mas, absturzsicherungsset, auffanggurt en 361, Absturzsicherung, PSA-Sets, Zubehör Absturzsicherung
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
59
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,61*
€ 146,54*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 114,46*
€ 146,70*
3 Tage
81
pro Stück
€ 4,99*
ab € 118,15*
€ 146,86*
20 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 118,93*
€ 147,87*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 122,59*
€ 151,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,30*
€ 178,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,61*
€ 167,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.