| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000385730 Herst.-Nr.: L-0128-1,5 EAN/GTIN: 4030281001904 |
| |
|
| | |
| EN 354, EN 355:2002 · 12 mm Ø · Kernmantelseil, Karabiner-Gurtseite FS 51 ST, Karabiner-Anschlagpunktseite FS 90 ST Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Länge: | 1,5 m | Marke: | SKYLOTEC | Ausführung: | weiß/schwarz/orange | Material: | Polyamid Stahl | Norm: | EN354 EN355:2002 | PSA-Kategorie: | III | zulässiges Höchstgewicht: | 100 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, Kunstfaser-Seil, Kunststoffseil, Kunststoffseile, Polyamid-Seil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, bandfalldämpfer skylotec, sicherheitsleine, Absturzsicherung, Auffangen, Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel, EN354, EN355 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,48* | € 76,80* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 64,04* | € 77,18* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 64,28* | € 77,53* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,66* | € 77,67* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 63,75* | € 78,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|