Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylotec I-Seil BFD SK12 FS 51/FS 90 St, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec I-Seil BFD SK12 FS 51/FS 90 St, 1,5 m
Skylotec I-Seil BFD SK12 FS 51/FS 90 St, 1,5 m
Skylotec I-Seil BFD SK12 FS 51/FS 90 St, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p1152834
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030281001904
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer
BFD SK 12 L-0128 Eigenschaften: • Absturzindikator • Karabiner Anschlagpunktseite: FS 90 ST • Karabiner Gurtseite: FS 51 ST • Durchmesser: 12 mm • Maximale Lebensdauer 4–6 Jahre • Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C • Reinigung per Handwäsche bis 40 °C Zulassung/Norm: EN 354, EN 355:2002 Material: Polyamid, Stahl, Material Seil: Polyamid
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Seillänge:
1,5
Hersteller:
Skylotec
Länge:
1,5 m
Ausführung:
Absturzsicherung
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
€ 4,95*
ab € 59,69*
€ 79,54*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,38*
€ 80,11*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 62,93*
€ 81,59*
1 Tag
44
€ 5,45*
ab € 64,79*
€ 82,06*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 65,22*
€ 82,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.