Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ Verbandtasche ultraTRAFFIC BAG B150xH70xT240ca.mm schwarz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000386005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000386005
EAN/GTIN:
     4251824306649
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Erste-Hilfe-Tasche
DIN 13164-2022 · Nylon-Tasche · gefülltWeitere technische Eigenschaften:· Material: Nylon· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe ca.:
70 mm
Breite ca.:
150 mm
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 13164-2022
Tiefe ca.:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbandtasche, kfz-verbandskasten din 13164, kfz-verbandkasten, Erste Hilfe Kasten, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Erste-Hilfe-Koffer, KFZ-Kasten, Verbandkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.