| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000386434 Herst.-Nr.: 4651 EAN/GTIN: 5715205465114 |
| |
|
| | |
| ohne Befüllung · aus Polystyrol mit Spiegel, Befestigungsmaterial und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung · zur Aufbewahrung der Plum Augenspülflaschen 200 ml (4000 386 414, 4000 386 418), 500 ml (4000 386 415) + 500 ml DUO (4000 386 432, 4000 386 437) geeignet · schützt die Flaschen sicher vor Staub und Schmutz · im Erste Hilfe Fall schnell und leicht zu öffnenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: inkl. Befestigungsmaterial, Spiegel Weitere Informationen: | | Inhalt: | unbefüllt | Höhe ca.: | 280 mm | Breite ca.: | 230 mm | Marke: | PLUM | Tiefe ca.: | 110 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augenspülflaschenhalterung, Augenspülstation, leer, Wandhalterung für Augen- und Wunddusche, Wandhalterung für Augenspülflasche, augenspülflaschenhalterung 200ml, augenspülstation leer, 0,9 % Kochsalzlösung, Augenspülung, Augenspülungen, Erste Hilfe für Augen, pH Neutral, Wandboxen |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 23,64* | € 31,22* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 25,38* | € 33,10* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,67* | € 33,42* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 26,52* | € 34,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,89* | € 34,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 25,38* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|