| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000386456 Herst.-Nr.: 5510 EAN/GTIN: 5715205551022 |
| |
|
| | |
| inkl. 2 Nachfüllpacks mit 45 Stück Blood Stopper Pflastern mit hämostatischem Effekt, die Wundauflage bildet nach Anbringung ein künstliches Gel, das die Blutung innerhalb von 1-2 min stoppt, Befestigungsmaterial, Schlüssel für DiebstahlschutzWeitere technische Eigenschaften:· Höhe ca.: 135mm· Tiefe ca.: 32mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 90 St. Pflasterrefills | Farbe: | grün | Breite ca.: | 230 mm | Marke: | PLUM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 20,33* | € 27,44* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,38* | € 27,72* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 20,67* | € 27,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 21,71* | € 29,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,67* | € 29,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|