Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe LeikaFlex® Brilliant Gr.8 grau/schwarz PSA II 12 PA LEIPOLD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000391231
Hersteller:
     Richard Leipold
Herst.-Nr.:
     1472-8
EAN/GTIN:
     4041095147238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh
nach EN 388 · EN 420 · EN 407 · Kat.II · Material: 15gg Feinstrick mit NFT®-Beschichtung · Handrücken teilbeschichtet · perfekte Passform · touchscreenfähig · silikonfrei (LAPS konform) · atmungsaktiv durch die Mikrokapillarrohrstruktur · hervorragende Griffigkeit auf allen Oberflächen · Öko-Tex® zertifiziert · Lebensmittelgeeignet (für trockene Lebensmittel und indirekten Kontakt) · Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie, Automobilindustrie, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
8
Länge ca.:
240 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
Ausführung:
Handrücken teilbeschichtet
Material:
15gg Feinstrick mit NFT®-Beschichtung
Norm:
EN 388, EN 420, EN 407
PSA-Kategorie:
II
Marke:
LEIPOLD
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, feinmechanikerhandschuhe gr. 8, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh grau, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
108
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,07*
€ 2,65*
Lager 1498
192
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 2,09*
€ 2,68*
2 Tage
101
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 2,20*
€ 2,82*
6 Tage
144
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,17*
€ 2,87*
2 Tage
192
24
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 2,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 32,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.