Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuh Goes Green Gr.9 blau/dunkelblau EN ISO 21420,EN 388 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000391279
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1210-9
EAN/GTIN:
     4005781121094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
nach EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 · Kat. II · Material: Mix von RPET (55% recyceltem Polyethylenterephthalat) / Polyester und Elasthan · hellblau meliert, mit dunkelblauer, gesandeter Latex-Beschichtung in der Innenhand · angenehm weiches und geschmeidiges Tragegefühl · optimale Griffsicherheit und Rutschfestigkeit · sehr gute Fingerfertigkeit und perfekte Passform · Anwendung: für leichte bis mittlere Arbeiten aller Art z. B. Handwerksbereich, Montagearbeiten, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Transport, Garten- und Landschaftsbau Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/dunkelblau
Größe:
9
Länge ca.:
250 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Material:
RPET (55% recyceltem Polyethylenterephtalat) / Polyester
Norm:
EN ISO 21420, EN 388
Marke:
LEIPOLD+DÖHLE
PSA-Kategorie:
II
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
72
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,25*
€ 2,99*
Lager 1498
108
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 2,26*
€ 3,00*
2 Tage
68
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 2,34*
€ 3,10*
2 Tage
108
24
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 3,13*
6 Tage
96
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 3,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.