Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißpunktbohrer Fast Cut D.6xGesamt-L.66mm HSS-Co5 RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000600050
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101107
EAN/GTIN:
     4007140002068
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Extra stabile Konstruktion für schwierige Bohrbedingungen mit der Handbohrmaschine. Besonders geeignet zum Ausbohren von Schweißpunkten und zum Bohren dünnwandiger Werkstücke. Extrem hohe Präzision und gratfreies Bohren ohne Ankörnen. Zum Boh­­ren von Stahlblech, Messingblech, Aluminiumblech, Zinkblech, Kupferblech, Kunststoffplatten.
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
HSS-Co5
Nenn-Ø:
6 mm
Gesamtlänge:
66 mm
Marke:
RUKO
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Schweißpunkt-Fräser, Schweißpunktbohrer, ruko schweißpunktbohrer ø6mm, schweißpunkt fräser, ruko schweißpunktbohrer, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Schweißpunktfräser, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,50*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,23*
€ 4,67*
1
€ 5,00*
ab € 3,36*
€ 4,87*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 3,32*
€ 4,95*
24 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,40*
€ 5,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.