Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißpunktbohrer Fast Cut D.7xGesamt-L.74mm HSS-Co RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000600051
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101111/RUKO
EAN/GTIN:
     4007140002112
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
rechtsschneidend · Zentrumspitze, ähnlich DIN 1412 E · extra stabile Konstruktion für schwierige Bohrbedingungen mit der Handbohrmaschine · besonders geeignet zum Ausbohren von Schweißpunkten und zum Bohren dünnwandiger Werkstücke · extrem hohe Präzision und gratfreies Bohren ohne Ankörnen · zum Bohren von Stahlblech, Messingblech, Aluminiumblech, Zinkblech, Kupferblech, Kunststoffplatten · im Karosseriebau hervorragend geeignet
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
HSS-Co
Nenn-Ø:
7 mm
Gesamtlänge:
74 mm
Marke:
RUKO
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Schweißpunkt-Fräser, Schweißpunktbohrer, ruko schweißpunktbohrer, schweißpunkt fräser, schweißpunktbohrer 7mm, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Schweißpunktfräser, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,59*
€ 5,20*
14 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 5,25*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 3,84*
€ 5,66*
24 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,84*
€ 5,77*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,16*
€ 6,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.