Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsbohrer D.6mm HSS Blank RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000600070
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101201
EAN/GTIN:
     4007140002303
Suchbegriffe:
Fräsbohrer
Universal-Fräsbohrer
fräsbohrer 6mm
universal fräsbohrer
HSS · rechtsschneidend · mit Zylinderschaft · Spitzenwinkel 118 ° · Kegelmantelanschliff · zum Bohren und Fräsen in Blech, Holz, Kunststoff und dünnwandigen Materialien · kurzer Spiralbohrerteil, übergehend in Frässchneiden und SpanbrechernWeitere technische Eigenschaften:· Spitzenwinkel: 118°· Beschichtung: Blank· Schaft-Ø: 6mm· Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
6 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Marke:
RUKO
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,15*
€ 6,04*
1 Tag
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 6,08*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 4,42*
€ 6,52*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,78*
€ 7,10*
1
€ 5,00*
ab € 5,27*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.