Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 101201 Fräsbohrer HSS 6,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RUKO 101201 Fräsbohrer HSS 6,0 mm
RUKO 101201 Fräsbohrer HSS 6,0 mm
RUKO 101201 Fräsbohrer HSS 6,0 mm
RUKO 101201 Fräsbohrer HSS 6,0 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000419230
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräsbohrer
Universal-Fräsbohrer
fräsbohrer 6mm
universal fräsbohrer
RUKO 101201 Fräsbohrer HSS Ø 6,0 x 90 mm Zum Bohren und Fräsen in Blech, Holz, Kunststoff und dünnwandigen Materialien. - Zum Bohren und Fräsen in Blech, Holz, Kunststoff und dünnwandigen Materialien. Kurzer Spiralbohrerteil, übergehend in Frässchneiden mit Spanbrechern.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
eClassID:
21-18-01-03
HerstellerNr:
101201
Werksnummer:
101201
Gewicht netto Kg:
0,018000
Gewicht brutto Kg:
0,018000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,15*
€ 6,04*
1 Tag
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 6,08*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 4,42*
€ 6,52*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,78*
€ 7,10*
1
€ 5,00*
ab € 5,27*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.