Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.6,8mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft 5xD re.RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000600191
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     214068
EAN/GTIN:
     4007140021625
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff, ab Ø 2,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit · für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (bis 900 N/mm² Festigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze · Leistungsstarker Spiralbohrer, geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen WerkstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Schneidrichtung: rechtsschneidend· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,14mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Nenn-Ø-Toleranz: h8
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
6,8 mm
Bohrtiefe:
5xD
Gesamtlänge:
109 mm
Spirallänge:
69 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Marke:
RUKO
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, ruko din 338, din 338, din 338 6,8mm, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,27*
24 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,92*
€ 1,28*
Lager 1498
190
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,99*
€ 1,33*
1 Tag
190
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,36*
3 Tage
142
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,02*
€ 1,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.