Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TL 3000 D.10,5mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000600625
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     258105/RUKO
EAN/GTIN:
     4007140121349
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS · DIN 338 · Spitzenwinkel 130 ° · rechtsschneidend· Kegelmantelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · Mehrbereichsbohrer aus HSS mit verstärktem Bohrkern und parabolisch geformter Spannut zur besseren Spanabfuhr · ideal zum Bohren von mittel- und langspanenden Werkstoffen · für Bohrvorgänge Einsatzgebiete: für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (bis 900 N/mm² Festigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze · Mehrbereichsbohrer, für größere Bohrtiefen besonders gut geeignet · deckt in weiten Bereichen die Typen N, H und W abWeitere technische Eigenschaften:· Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
10,5 mm
Gesamtlänge:
133 mm
Spirallänge:
87 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
TL 3000
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Marke:
RUKO
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, ruko din 338, din 338, din 338 10,5mm, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,99*
ab € 5,52*
€ 7,31*
Lager 1498
unbekannt
5
€ 5,45*
ab € 5,56*
€ 7,35*
15 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 7,96*
25 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 5,75*
€ 7,99*
5
€ 5,00*
ab € 7,09*
€ 9,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.